Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Zahlteller aus Melamin, Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Zahlteller aus Melamin, Farbe: weiss
WACA Zahlteller aus Melamin, Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-376-5100
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1910-710
EAN/GTIN:
     4009085186575
Suchbegriffe:
Wechselgeldteller
Zahlteller
zahlteller waca
wechselgeldteller

WACA Zahlteller aus Melamin, Farbe: weiss


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 3,85*
€ 5,43*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.