Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Käsefondue-Set Country 10tlg. Käsefondue-Set Country 10tlg. - Alles was


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Käsefondue-Set Country 10tlg. Käsefondue-Set Country 10tlg. - Alles was
KELA Käsefondue-Set Country 10tlg. Käsefondue-Set Country 10tlg. - Alles was
KELA Käsefondue-Set Country 10tlg. Käsefondue-Set Country 10tlg. - Alles was
Artikel-Nr.:
     2813-376-4242
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     16640
EAN/GTIN:
     4025457166402
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
fondue
KELA Käsefondue-Set Country 10tlg.
Käsefondue-Set Country 10tlg. - Alles was Sie noch für einen gemütlichen Abend brauchen, sind gute Freunde, Familie, den Käse, Beilagen wie zum Beispiel Brot, Sicherheitsbrennpaste und Feuer!

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
2.96 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,64*
€ 75,29*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 75,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.