Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Wok Calido Wok Calido Gusseisen rot 10cm 36cmØ 4l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Wok Calido Wok Calido Gusseisen rot 10cm 36cmØ 4l
KELA Wok Calido Wok Calido Gusseisen rot 10cm 36cmØ 4l
Artikel-Nr.:
     2813-376-4236
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11947
EAN/GTIN:
     4025457119477
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
KELA Wok Calido
Wok Calido Gusseisen rot 10cm 36cmØ 4l

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
36.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
7.14 kg
Volumen:
4.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,79*
€ 77,09*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 77,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.