| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-395 Herst.-Nr.: 0165-710 EAN/GTIN: 4009085240499 |
| |
|
| | |
| WACA Gastro-Löffel aus PBT, 570 mm lang, Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 57 cm | Gewicht: | 0.19 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,20* | ab € 7,37* | € 9,83* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,67* | € 10,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,87* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|