| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-3925 Herst.-Nr.: M301-1 EAN/GTIN: 4041736101803 |
| |
|
| | |
| Ornamin Teller flach 301 weiss Ø 25cm Flacher Teller für die Kleinen mit vielen spaßigen Kombinationsmöglichkeiten. Ein kindgerechtes Geschirr macht jede Mahlzeit zum köstlichen Erlebnis für alle Kids. Mit jedem Kinder-Set „Für kleine Helden“ von ORNAMIN haben Sie ein tolles Geschirr-Set für ein Kind. Das fröhliche Set besteht aus einer tiefen Schale (303) mit 18,5 mm Durchmesser sowie einem tiefen Teller (302) und einem flachen Teller (301) mit je 25 cm Durchmesser. Dazu kommt ein Becher (304) mit 200 ml Füllmenge. Für Schale und Teller sind im Set jeweils 2 bunte Griffkissen, für den Becher eine rutschfeste, farbige Bechermanschette enthalten. So lassen sich alle Teile sicher greifen – auch mit kleinen ungeübten Händen. Selbstverständlich sind alle Teile des Kindergeschirr-Sets auch einzeln erhältlich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 2 cm | Durchmesser: | 25 cm | Gewicht: | 0.32 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | rutschfeste Beschichtung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Geschirr, Kindergeschirr, Kinder Dessertteller, Kinder Eßteller, Kinder-Teller, Kinderteller, Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach 250mm durchmesser, kinder geschirr, essteller flach |
| | |
| |