Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Kosmetikeimer Impronta Edelstahl matt 3 Liter Kosmetikeimer aus mattem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Kosmetikeimer Impronta Edelstahl matt 3 Liter Kosmetikeimer aus mattem
Kela Kosmetikeimer Impronta Edelstahl matt 3 Liter Kosmetikeimer aus mattem
Artikel-Nr.:
     2813-376-305
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21888
EAN/GTIN:
     4025457218880
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer 3 l kela

Kela Kosmetikeimer Impronta Edelstahl matt 3 Liter Kosmetikeimer aus mattem Edelstahl für Bad und WC: der Kosmetikeimer IMPRONTA in
hochwertiger Qualität, auf die es 5 Jahre Garantie gibt. Seine Oberfläche ist fingerabdruckresistent, außerdem ist er mit Slow-Closing-System ausgestattet. Das heißt: der Deckel des Treteimers schließt angenehm leise. Mit herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff. Er ist 25,5 cm hoch, hat einen Durchmesser von 17 cm und ein Volumen von 3 l.

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
26 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.67 kg
Volumen:
3.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, kosmetikeimer 3l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 17,13*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 17,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.