Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-3006 Herst.-Nr.: 66490 EAN/GTIN: 4025457664908 |
| |
|
| | |
| KELA Raclette/Grillplatte Bernina Raclette- und Tischgrill für 2 Personen: Beim Raclette/Grill BERNINA hat man die Wahl zwischen leckeren Raclette-Pfännchen-Kreationen oder Spezialitäten vom Grill. So kann man sich das Raclette/Grill-Vergnügen endlich auch nur zu zweit oder auch alleine gönnen. Zum Raclette/Grill BERNINA gehört: 1 Der Tisch-Raclette-Grill BERNINA mit schwarzem Gehäuse samt Grillplatte mit den Maßen 29 x 10,5 x 10 cm2 antihaftbeschichtete Raclettepfännchen aus schwarzem Plastik2 Spatel aus schwarzem Plastik
Weitere Informationen: | | Länge: | 29 cm | Breite: | 11 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.80 kg | Leistungsaufnahme: | 350 Watt | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,17* | € 27,57* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,62* | € 28,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|