Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA KäsefonduePfanne Meyrin 1l Ø21cm Hochwertige Käsefonduepfanne Meyrin,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA KäsefonduePfanne Meyrin 1l Ø21cm Hochwertige Käsefonduepfanne Meyrin,
KELA KäsefonduePfanne Meyrin 1l Ø21cm Hochwertige Käsefonduepfanne Meyrin,
Artikel-Nr.:
     2813-376-2645
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     16571
EAN/GTIN:
     4025457165719
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
fondue
KELA KäsefonduePfanne Meyrin 1l Ø21cm
Hochwertige Käsefonduepfanne Meyrin, in Grau aus Aluguss mit hochwertiger, keramischer Beschichtung (GREBLON®-CK2 von Weilburger Germany). Geeignet für alle Herdarten. Passender Ersatz-Topf zum Kela-Käsefondueset Lancy 16560.

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
21.00 cm
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
Volumen:
1.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.