Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Kosmetikeimer Sable Metall beige 26cm 17cmØ 3l Formschöner weißer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Kosmetikeimer Sable Metall beige 26cm 17cmØ 3l Formschöner weißer
Kela Kosmetikeimer Sable Metall beige 26cm 17cmØ 3l Formschöner weißer
Artikel-Nr.:
     2813-376-242
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20900
EAN/GTIN:
     4025457209000
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

Kela Kosmetikeimer Sable Metall beige 26cm 17cmØ 3l Formschöner weißer Kosmetikeimer für Abfälle in Küche und Bad. Der Treteimer hat ein Volumen
von 3 l, der Inneneimer ist aus schwarzem Kunststoff. Der Treteimer ist matt beschichtet. Er ist 26 cm hoch und hat einen Durchmesser von 17 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0.73 kg
Volumen:
3.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.