Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Raclettespatel Arbon Holz 8tlg. Genug Spatel für alle: 8 Raclettespatel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Raclettespatel Arbon Holz 8tlg. Genug Spatel für alle: 8 Raclettespatel
Kela Raclettespatel Arbon Holz 8tlg. Genug Spatel für alle: 8 Raclettespatel
Artikel-Nr.:
     2813-376-2302
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     77033
EAN/GTIN:
     4025457770333
Suchbegriffe:
Holzmundspatel
Holzzungenspatel
Mundspatel Holz
Zungenspatel Holz
Kela Raclettespatel Arbon Holz 8tlg.
Genug Spatel für alle: 8 Raclettespatel aus Holz, um den Käse aus den Raclette-Pfännchen zu lösen oder das Grillgut auf dem Raclette-Grill zu wenden.  

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
12.00 cm
Breite:
4.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,69*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.