Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Handtuchstange Lucido Edelstahl 18/10 glänzend 75,5x12,5x6cm Hochwertiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Handtuchstange Lucido Edelstahl 18/10 glänzend 75,5x12,5x6cm Hochwertiger
Kela Handtuchstange Lucido Edelstahl 18/10 glänzend 75,5x12,5x6cm Hochwertiger
Artikel-Nr.:
     2813-376-2190
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22685
EAN/GTIN:
     4025457226854
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchstange doppelt edelstahl
Kela Handtuchstange Lucido Edelstahl 18/10 glänzend 75,5x12,5x6cm
Hochwertiger Handtuchhalter in geradlinigem Design: die Handtuchstange Lucido aus 18/10 Edelstahl mit hochglänzendem Oberflächenfinish. Der Handtuchhalter mit 2 Handtuchstangen ist 75,5 cm breit, 6 cm hoch und 12,5 cm tief. Lieferung inklusive Montagematerial im Geschenkkarton.  

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
75.50 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
1.21 kg
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,16*
€ 50,05*
3 Tage
102
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 50,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22684
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.