Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Handtuchstange Lucido Edelstahl 18/10 glänzend 60x8x6cm Hochwertiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Handtuchstange Lucido Edelstahl 18/10 glänzend 60x8x6cm Hochwertiger
Kela Handtuchstange Lucido Edelstahl 18/10 glänzend 60x8x6cm Hochwertiger
Artikel-Nr.:
     2813-376-2187
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22682
EAN/GTIN:
     4025457226823
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter edelstahl
Kela Handtuchstange Lucido Edelstahl 18/10 glänzend 60x8x6cm
Hochwertiger Handtuchhalter in geradlinigem Design: die Handtuchstange Lucido aus 18/10 Edelstahl mit hochglänzendem Oberflächenfinish. Die Handtuchstange ist 60 cm breit, 6 cm hoch und 8 cm tief. Lieferung inklusive Montagematerial im Geschenkkarton.  

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
60.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.73 kg
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.