Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Becher Natura Keramik weiß 10,5cm 8cmØ Edler Chic: der Becher NATURA aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela Becher Natura Keramik weiß 10,5cm 8cmØ Edler Chic: der Becher NATURA aus
Kela Becher Natura Keramik weiß 10,5cm 8cmØ Edler Chic: der Becher NATURA aus
Artikel-Nr.:
     2813-376-185
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     18588
EAN/GTIN:
     4025457185885
Suchbegriffe:
PP-Becher
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas

Kela Becher Natura Keramik weiß 10,5cm 8cmØ Edler Chic: der Becher NATURA aus weiß glänzender Keramik. Der Becher kann sowohl als
Zahnputzbecher wie auch als Zahnbürstenhalter verwendet werden. Durchmesser 8 cm, Höhe 10,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 6,31*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 6,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.