Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Schirmständer Graphit Metall schwarz 50cm 21cmØ Der schwarze Schirmständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Schirmständer Graphit Metall schwarz 50cm 21cmØ Der schwarze Schirmständer
Kela Schirmständer Graphit Metall schwarz 50cm 21cmØ Der schwarze Schirmständer
Artikel-Nr.:
     2813-376-1686
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21364
EAN/GTIN:
     4025457213649
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer rund
regenschirmständer
regenschirmständer kela

Kela Schirmständer Graphit Metall schwarz 50cm 21cmØ
Der schwarze Schirmständer GRAPHITO mit umlaufendem Lochmuster ist aus Metall, die Oberfläche ist matt beschichtet. Die Unterseite ist gummiert. Der Schirmständer hat einen Durchmesser von 21 cm und ist 50 cm hoch.  

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
50 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
1.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 37,66*
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 26,47*
€ 37,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.