Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Schirmständer Swing Edelstahl silber matt 50cm 21,5cmØ Im Schirmständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela Schirmständer Swing Edelstahl silber matt 50cm 21,5cmØ Im Schirmständer
Kela Schirmständer Swing Edelstahl silber matt 50cm 21,5cmØ Im Schirmständer
Artikel-Nr.:
     2813-376-1339
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     18031
EAN/GTIN:
     4025457180316
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer edelstahl
regenschirmständer
regenschirmständer rund

Kela Schirmständer Swing Edelstahl silber matt 50cm 21,5cmØ
Im Schirmständer SWING aus Edelstahl mit umlaufendem Lochmuster sind nasse Schirme bestens aufgehoben. Der Schirmständer ist 50 cm hoch und hat einen Durchmesser von 21,5 cm. Durch die Gummierung an der Unterseite ist der Schirmständer sehr standfest. 

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
50 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 37,30*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 26,15*
€ 37,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.