Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Duschkabinenabzieher Cabino Wenn sich Kalkreste auf Duschwänden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Duschkabinenabzieher Cabino Wenn sich Kalkreste auf Duschwänden,
Leifheit Duschkabinenabzieher Cabino Wenn sich Kalkreste auf Duschwänden,
Leifheit Duschkabinenabzieher Cabino Wenn sich Kalkreste auf Duschwänden,
Leifheit Duschkabinenabzieher Cabino Wenn sich Kalkreste auf Duschwänden,
Leifheit Duschkabinenabzieher Cabino Wenn sich Kalkreste auf Duschwänden,
Artikel-Nr.:
     2813-375-961
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     41650
EAN/GTIN:
     4006501416506
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
Badreiniger

Leifheit Duschkabinenabzieher Cabino
Wenn sich Kalkreste auf Duschwänden, Kacheln und Fliesen erst einmal festsetzen, sind sie nur noch mit einigem Arbeitsaufwand zu entfernen. Zudem sehen weiße Kalkflecken unschön aus und sorgen auf Fliesen für eine stumpfe und glanzlose Optik. Der Duschkabinenreiniger Cabino lässt es erst gar nicht so weit kommen. Einfach nach dem Duschen Duschwände und Kacheln abziehen und schon glänzt alles wie frisch geputzt. Mit praktischer Aufhängeschnur. Die Wischbreite beträgt 24 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
24 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 8,93*
1
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,51*
2 Tage
24
1
€ 2,90*
ab € 6,57*
€ 9,56*
1 Tag
203
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,17*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.