Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichpalette »Master Line«, 30,5 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 43,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streichpalette »Master Line«, 30,5 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 43,5
Streichpalette »Master Line«, 30,5 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 43,5
Streichpalette »Master Line«, 30,5 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 43,5
Streichpalette »Master Line«, 30,5 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 43,5
Streichpalette »Master Line«, 30,5 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 43,5
Streichpalette »Master Line«, 30,5 x 3,5 cm, gerade, flexibel Gesamtlänge: 43,5
Artikel-Nr.:
     2813-375-2782
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31242270
EAN/GTIN:
     4004094312472
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Streichpalette »Master Line«, 30,5 x 3,5 cm, gerade, flexibel
Gesamtlänge: 43,5 cm, Klingenmaß: 30,5 x 3,5 cm, ergonomischer, rutschfester Griff, für intensive Beanspruchung, Besonderheit: Metall wird mit Griffmaterial umspritzt und geht so eine extrem stabile Verbindung ein

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
44 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,13*
15 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 5,70*
€ 8,33*
2 Tage
17
1
€ 9,90*
ab € 6,06*
€ 9,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.