Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommes-frites Schaufel, Edelstahl für den Einsatz in der Profi-Küche ideal zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pommes-frites Schaufel, Edelstahl für den Einsatz in der Profi-Küche ideal zum
Pommes-frites Schaufel, Edelstahl für den Einsatz in der Profi-Küche ideal zum
Pommes-frites Schaufel, Edelstahl für den Einsatz in der Profi-Küche ideal zum
Pommes-frites Schaufel, Edelstahl für den Einsatz in der Profi-Küche ideal zum
Pommes-frites Schaufel, Edelstahl für den Einsatz in der Profi-Küche ideal zum
Pommes-frites Schaufel, Edelstahl für den Einsatz in der Profi-Küche ideal zum
Artikel-Nr.:
     2813-375-2779
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     91292270
EAN/GTIN:
     4004094912979
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pommes-Schaufel
Pommesfrites-Schaufel

Pommes-frites Schaufel, Edelstahl
für den Einsatz in der Profi-Küche ideal zum auch zum Abfüllen von Gebäck und Konfekt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
26 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,18*
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 4,41*
€ 6,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.