Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzzeitmesser »Redondo«, mechanisch, groß 60 min, benötigt keine Batterien,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzzeitmesser »Redondo«, mechanisch, groß 60 min, benötigt keine Batterien,
Kurzzeitmesser »Redondo«, mechanisch, groß 60 min, benötigt keine Batterien,
Kurzzeitmesser »Redondo«, mechanisch, groß 60 min, benötigt keine Batterien,
Kurzzeitmesser »Redondo«, mechanisch, groß 60 min, benötigt keine Batterien,
Kurzzeitmesser »Redondo«, mechanisch, groß 60 min, benötigt keine Batterien,
Kurzzeitmesser »Redondo«, mechanisch, groß 60 min, benötigt keine Batterien,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2582
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10922260
EAN/GTIN:
     4004094109263
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer

Kurzzeitmesser »Redondo«, mechanisch, groß
60 min, benötigt keine Batterien, mit Magnet auf der Rückseite, ein Alarm ertönt, wenn die Zeit abgelaufen ist, Anwendung: 1. den Timer einmal komplett aufziehen - hiermit wird die Klingelfunktion aktiviert 2. dann die gewünschte Zeit einstellen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 13,20*
16 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 9,99*
€ 13,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.