| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2454 Herst.-Nr.: 30932280 EAN/GTIN: 4004094309380 |
| |
|
| | |
| Zitronen- und Limettenpresse »Fresh & Fruity« praktische Mini-Presse für Limetten oder kleine Zitronen, in den Deckel eingelegt kann die Frucht spritzfrei ausgepresst werden, mit scharf ausgeformten Lamellen am Presskegel für optimalen Fruchtfleischabrieb, inklusive Sieb, Auffangbehälter mit Ausgießer
Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Länge: | 7 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 5,73* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 5,20* | ab € 4,18* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|