Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressingshaker »Mixery«, 0,5 l, apfelgrün mit eingeprägter Messskala,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dressingshaker »Mixery«, 0,5 l, apfelgrün mit eingeprägter Messskala,
Dressingshaker »Mixery«, 0,5 l, apfelgrün mit eingeprägter Messskala,
Dressingshaker »Mixery«, 0,5 l, apfelgrün mit eingeprägter Messskala,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2401
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     2435227A
EAN/GTIN:
     4004094000362
Suchbegriffe:
Dressing-Shaker
Dressingshaker
Mixbecher
Salatdressing-Shaker

Dressingshaker »Mixery«, 0,5 l, apfelgrün
mit eingeprägter Messskala, herausnehmbare Mixscheibe, Ausgießer im Deckel ermöglicht gezieltes Schütten

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Salatdressingshaker, dressing shaker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,98*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,02*
€ 31,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.