Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellen-Kasserolle, 2 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowellen-Kasserolle, 2 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher,
Mikrowellen-Kasserolle, 2 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher,
Mikrowellen-Kasserolle, 2 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher,
Mikrowellen-Kasserolle, 2 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher,
Mikrowellen-Kasserolle, 2 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher,
Mikrowellen-Kasserolle, 2 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2396
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     22252270
EAN/GTIN:
     4004094222573
Suchbegriffe:
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Mikrowellen-Geschirr
Mikrowellengeschirr

Mikrowellen-Kasserolle, 2 l
zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher, geschmacksneutral

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,18*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 4,69*
€ 7,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.