Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellen-Kasserolle, 1,5 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowellen-Kasserolle, 1,5 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen,
Mikrowellen-Kasserolle, 1,5 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen,
Mikrowellen-Kasserolle, 1,5 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen,
Mikrowellen-Kasserolle, 1,5 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen,
Mikrowellen-Kasserolle, 1,5 l zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2367
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     22202270
EAN/GTIN:
     4004094222078
Suchbegriffe:
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Mikrowellen-Geschirr
Mikrowellengeschirr

Mikrowellen-Kasserolle, 1,5 l
zum Einfrieren, Auftauen und Erwärmen, bruchsicher, geschmacksneutral

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,79*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,42*
€ 4,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.