Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Blitzbinder ideal zum einfachen Verschließen von Tüten und Beuteln, leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50 Blitzbinder ideal zum einfachen Verschließen von Tüten und Beuteln, leicht
50 Blitzbinder ideal zum einfachen Verschließen von Tüten und Beuteln, leicht
50 Blitzbinder ideal zum einfachen Verschließen von Tüten und Beuteln, leicht
50 Blitzbinder ideal zum einfachen Verschließen von Tüten und Beuteln, leicht
Artikel-Nr.:
     2813-375-2360
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15392230
EAN/GTIN:
     4004094153938
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
westmark blitzbinder

50 Blitzbinder
ideal zum einfachen Verschließen von Tüten und Beuteln, leicht zu verschließen und leicht wieder zu öffnen

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
12 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,63*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,46*
€ 4,77*
5 Tage
30
1
€ 5,80*
ab € 4,17*
€ 6,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.