| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2117 Herst.-Nr.: 10912280 EAN/GTIN: 4004094109188 |
| |
|
| | |
| Kurzzeitmesser »Big«, digital, große Anzeige mit Magnet und Tischständer auf der Rückseite, sekundengenaue Einstellung bis 99 Minuten und 59 Sekunden, große Ziffern-Anzeige, auch ideal für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, inklusive Batterien, 2 x AAA, 1,5V
Weitere Informationen: | | Länge: | 9 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 12,36* | € 16,36* | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 5,20* | ab € 12,68* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 49,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|