Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset, Leinen, Ø38 cm. Farbe: natur. Das aus reinen Leinen hergestellte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset, Leinen, Ø38 cm. Farbe: natur. Das aus reinen Leinen hergestellte
Platzset, Leinen, Ø38 cm. Farbe: natur. Das aus reinen Leinen hergestellte
Platzset, Leinen, Ø38 cm. Farbe: natur. Das aus reinen Leinen hergestellte
Artikel-Nr.:
     2813-375-2062
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27035
EAN/GTIN:
     4003368270357
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
Serviette

Platzset, Leinen, Ø38 cm. Farbe: natur. Das aus reinen Leinen hergestellte Platzset Mandala ist der Blickfang auf Ihrem Tisch! Mit dem intensiven
weißen Druck ist es fast zu schade, um einen Teller darauf zu platzieren. Praktischerweise schützt das Set die Oberfläche des Tisches vor Kratzern und Essensresten. Das Platzset eignet sich auch dafür, besondere Highlights in der ganzen Wohnung zu setzen.

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
0 cm
Durchmesser:
38 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.