Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage-Tablett, Bamboo lackiert; HDF beschichtet, 40x15x3 cm. Farbe: natur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablage-Tablett, Bamboo lackiert; HDF beschichtet, 40x15x3 cm. Farbe: natur.
Ablage-Tablett, Bamboo lackiert; HDF beschichtet, 40x15x3 cm. Farbe: natur.
Ablage-Tablett, Bamboo lackiert; HDF beschichtet, 40x15x3 cm. Farbe: natur.
Artikel-Nr.:
     2813-375-1993
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     25388
EAN/GTIN:
     4003368253886
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

Ablage-Tablett, Bamboo lackiert; HDF beschichtet, 40x15x3 cm. Farbe: natur. Dieses praktische Ablage-Tablett wurde aus hochwertigem Bambus
Das Ablage-Tablett überzeugt nicht nur durch sein Design sondern auch durch seine vielseitige Verwendbarkeit. Mit diesem Tablett verbinden Sie das Praktische mit dem Schönen. Egal ob im Badezimmer, in der Küche oder im Büro, das Ablage-Tablett macht immer eine gute Figur und überzeugt durch seine Funktionalität. Ergänzend sind weitere praktische Organizer und Tabletts aus Bambus erhältlich. Werden Sie kreativ und kombinieren nach Belieben!

Weitere Informationen:
Material:
Bambusholz
Länge:
40 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.