Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen, Bamboo lackiert; MDF, 55x34x62 cm. Farbe: weiß. Bamboo & white -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellwagen, Bamboo lackiert; MDF, 55x34x62 cm. Farbe: weiß. Bamboo & white -
Beistellwagen, Bamboo lackiert; MDF, 55x34x62 cm. Farbe: weiß. Bamboo & white -
Beistellwagen, Bamboo lackiert; MDF, 55x34x62 cm. Farbe: weiß. Bamboo & white -
Beistellwagen, Bamboo lackiert; MDF, 55x34x62 cm. Farbe: weiß. Bamboo & white -
Artikel-Nr.:
     2813-375-1857
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18863
EAN/GTIN:
     4003368188638
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ablagewagen

Beistellwagen, Bamboo lackiert; MDF, 55x34x62 cm. Farbe: weiß. Bamboo & white - Die Funktionalität gepaart mit dem schlichten Design aus weißem Holz
und Bambus machen unseren Beistellwagen zu einem besonderen Highlight in Ihrem Zuhause. Die vollbeweglichen Rollen ermöglichen einen einfachen Transport für alle Lebensmittel und nötigen Utensilien für ein gelungenes Frühstück. Am Tisch angekommen kann das Tablett einfach entnommen und mittels der Aufsteckfunktion wieder auf dem Wagen befestigt werden. Dazu einfach das Tablett auf die vorgesehenen Metallstifte stecken. Auf der unteren Ablage des Tabletts können zusätzlich noch weitere Gegenstände transportiert werden. Alles in allem ist der Beistellwagen ein echtes Allround-Talent und unverzichtbar in Ihrem Haushalt. Weitere Rollwägen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
weiß
Länge:
37 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
3.57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.