Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer, Metall folienbeschichtet, Ø17x26 cm. Farbe: weiß.. Fassungsvermögen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer, Metall folienbeschichtet, Ø17x26 cm. Farbe: weiß.. Fassungsvermögen:
Treteimer, Metall folienbeschichtet, Ø17x26 cm. Farbe: weiß.. Fassungsvermögen:
Treteimer, Metall folienbeschichtet, Ø17x26 cm. Farbe: weiß.. Fassungsvermögen:
Artikel-Nr.:
     2813-375-1798
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18207
EAN/GTIN:
     4003368182070
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

Treteimer, Metall folienbeschichtet, Ø17x26 cm. Farbe: weiß.. Fassungsvermögen: 3000 ml. Dieser trendige Treteimer aus Metall ist eine attraktive
praktische Möglichkeit Ihren Müll zu beseitigen. Der stylische Treteimer wurde aus Metall und der integrierte Eimer aus robustem Kunststoff gefertigt. Dieser ist dank dem nützlichen Metallgriff jederzeit leicht zu entnehmen und zu reinigen. Das Fassungsvermögen des Treteimers beträgt ca. 3 Liter. Erhältlich ist der praktische Treteimer in verschiedenen Farben.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
27 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.62 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
602
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 23,00*
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 31,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.