Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel, Metall; PE, 40x21,3 cm. Farbe: grau. Schaffen Sie mehr Platz in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel, Metall; PE, 40x21,3 cm. Farbe: grau. Schaffen Sie mehr Platz in
Kleiderbügel, Metall; PE, 40x21,3 cm. Farbe: grau. Schaffen Sie mehr Platz in
Kleiderbügel, Metall; PE, 40x21,3 cm. Farbe: grau. Schaffen Sie mehr Platz in
Kleiderbügel, Metall; PE, 40x21,3 cm. Farbe: grau. Schaffen Sie mehr Platz in
Kleiderbügel, Metall; PE, 40x21,3 cm. Farbe: grau. Schaffen Sie mehr Platz in
Artikel-Nr.:
     2813-375-1784
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     17181
EAN/GTIN:
     4003368171814
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Kleiderbügel, Metall; PE, 40x21,3 cm. Farbe: grau. Schaffen Sie mehr Platz in Ihrem Kleiderschrank! Das praktische 10-teilige
stabilem, verchromtem Metall besticht durch sein schlichtes Design und die Möglichkeit Ihre Kleidung platzsparend zu verstauen. Die Bügel sind mit einem praktischen Hosensteg ausgestattet und ermöglichen eine knitterfreie Aufbewahrung sowohl von Hemden als auch von Hosen. Weitere Kleiderbügel Sets sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
grau
Länge:
42 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.