Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch, Metall pulverbeschichtet, Ø29,5x44 cm. Farbe: weiß. Dieser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch, Metall pulverbeschichtet, Ø29,5x44 cm. Farbe: weiß. Dieser
Beistelltisch, Metall pulverbeschichtet, Ø29,5x44 cm. Farbe: weiß. Dieser
Beistelltisch, Metall pulverbeschichtet, Ø29,5x44 cm. Farbe: weiß. Dieser
Artikel-Nr.:
     2813-375-1762
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     17002
EAN/GTIN:
     4003368170022
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch

Beistelltisch, Metall pulverbeschichtet, Ø29,5x44 cm. Farbe: weiß. Dieser praktische Beistelltisch wurde aus hochwertigem Metall gefertigt und ist
durch sein modernes Design ein echter Hingucker in Ihrer Wohnung. Dank der Kante an der Tischplatte können bewegliche Gegenstände nicht herunterfallen. Durch die drei Beine, die einfach und schnell montiert sind, ist ein stabiler Stand des Tisches gewährleistet. Erhältlich ist dieser Hingucker in 2 verschiedenen Größen und Farben. Werden Sie kreativ und kombinieren nach Belieben!

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Länge:
37 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
0.89 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.