| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-1112 Herst.-Nr.: 57029 EAN/GTIN: 4006501570291 |
| |
|
| | |
| Leifheit Bodenw.Picobello Plus XL micro Telesk. Der handliche Bodenwischer besitzt am Stiel eine leichtgängige Auspressmechanik, die ein Auswringen des Wischers fast ohne Kraftaufwand, ohne Bücken und ohne die Hände ins Schmutzwasser tauchen zu müssen ermöglicht. Ausgestattet ist der Piccolo mit dem Microfaser-Wischpad „micro duo“, das durch sein 2-Faser-System auf allen Böden gründlich den Schmutz aufnimmt. Die Wischbreite beträgt 33 cm.
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 110 cm | Gewicht: | 1.04 kg | Volumen: | 0.04 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, leifheit microfaser wischmop, ersatzwischmop leifheit, feuchtwischmop |
| | |
| |