Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Set Wischtuchpresse Profi Compact Praktisch, handlich und die ideale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Set Wischtuchpresse Profi Compact Praktisch, handlich und die ideale
Leifheit Set Wischtuchpresse Profi Compact Praktisch, handlich und die ideale
Leifheit Set Wischtuchpresse Profi Compact Praktisch, handlich und die ideale
Leifheit Set Wischtuchpresse Profi Compact Praktisch, handlich und die ideale
Leifheit Set Wischtuchpresse Profi Compact Praktisch, handlich und die ideale
Leifheit Set Wischtuchpresse Profi Compact Praktisch, handlich und die ideale
Artikel-Nr.:
     2813-375-1064
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55092
EAN/GTIN:
     4006501550927
Suchbegriffe:
Mopppresse
Moppresse
Bodenset
Wischset

Leifheit Set Wischtuchpresse Profi Compact
Praktisch, handlich und die ideale Lösung für ein Reinigen ohne Bücken und ohne die Hände im Schmutzwasser. Die Wischtuchpresse Profi compact besteht aus einem Eimer mit einem kompakten Pressaufsatz, der sich einfach und bequem per Hebelwirkung des Bodenwischers bedienen lässt. Platz sparend aufzubewahren, da der Pressaufsatz im Eimer verstaut werden kann. Der Bodenwischer Profi micro duo entfernt mit seinem speziellen 2-Faser-Wischbezug auch hartnäckigen Schmutz und lässt sich ganz bequem per Fuß bedienen.

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
50 cm
Gewicht:
2.50 kg
Volumen:
0.03 Liter
Weitere Suchbegriffe: leifheit bodenset, wischset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.