Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Müllbeutel mit Zugband, LDPE 30 l 62 cm x 53 cm weiss von Starpak Müllbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
30 Müllbeutel mit Zugband, LDPE 30 l 62 cm x 53 cm weiss von Starpak Müllbeutel
30 Müllbeutel mit Zugband, LDPE 30 l 62 cm x 53 cm weiss von Starpak Müllbeutel
Artikel-Nr.:
     2813-374-975
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14199
EAN/GTIN:
     4002911141991
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel

30 Müllbeutel mit Zugband, LDPE 30 l 62 cm x 53 cm weiss von Starpak
Müllbeutel mit Zuziehbändern auf Rolle, aus LDPE-Folie, Stärke: 17 my, Abmessungen: 62 x 53 cm, Füllinhalt: 30 Liter, Farbe: weiß, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,65*
3 Tage
180
9
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,76*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,49*
1 Tag
63
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,20*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 38,89*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,34*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.