| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-942 Herst.-Nr.: 12490 EAN/GTIN: 4002911206027 |
| |
|
| | |
| 150 Hygienebeutel 28,5 cm x 8 cm x 7 cm weiss im Spenderkarton von Starpak Material: PE, Passend für Wandhalter 93135 und 93136, Größe: 15 x 28 cm, Ideal für Hotellerie, Haushalt, Restaurant, Vorteilspack: je 5 Packung á 30 Beutel in einem Multipack,
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 13 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 11 cm | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,47* | € 3,48* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,52* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,01647* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|