| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-931 Herst.-Nr.: 12293 EAN/GTIN: 4002911122938 |
| |
|
| | |
| 30 Hygienebeutel 28,5 cm x 8 cm x 7 cm weiss im Spenderkarton von Starpak Material: PE, Passend für Wandhalter 93135 und 93136, Größe: 15 x 28 cm, Ideal für Hotellerie, Haushalt, Restaurant,
Weitere Informationen: | | Länge: | 12.40 cm | Breite: | 8.50 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 50 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,03* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,61* | € 2,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,27* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,025* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|