Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Kalk Raus 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Entkalkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dr. Becher Kalk Raus 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Entkalkt
Dr. Becher Kalk Raus 1 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Entkalkt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2813-374-8477
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98202
EAN/GTIN:
     4000602006529
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Dr. Becher Kalk Raus 1 l von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Entkalkt professionelle Kleingeräte wie Kaffeemaschine, Samoware,, WasserkocherProdukteigenschaften: mit Farbindikator zur Überprüfung des Entkalkungserfolges, mit Zitronensäure in Lebensmittelqualität, Entkalker für Kleingeräte wie Heißwasserbereiter, Kaffeemaschinen und Samoware, spezieller Korrosionsschutz zur Pflege der wasserführenden Teile, verlängert die Lebensdauer der Maschine, mit Korrosionsschutz, Geräteentkalker für professionellen Gebrauch, Anwendung: Entkalkungshinweise der Maschinenhersteller beachten4 Teile Wasser mit 1 Teil Kalk Raus mischen und in den Wasserbehälter geben. Lösung erhitzen. Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 30 MinutenKaffeemaschinen: Wie bei der Kaffeezubereitung die Lösung 1x durchlaufen lassen. Tritt keine deutliche Rotfärbung ein, ist das Gerät entkalkt. Bei einer deutlichen Rotfärbung muss der Entkalkungsvorgang mit einer neuen Lösung wiederholt werden. Anschließend 2-3x frisches Wasser durchlaufen, lassenInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1652000, Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.13 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 6,39*
€ 9,42*
Lager 2813
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,05*
2 Tage
27
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 7,60*
€ 11,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 132,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.