Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerze Ø 68 mm · 130 mm weiss "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerze Ø 68 mm · 130 mm weiss "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -
Zylinderkerze Ø 68 mm · 130 mm weiss "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -
Artikel-Nr.:
     2813-374-8214
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95785
EAN/GTIN:
     4008495403159
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen

Zylinderkerze Ø 68 mm · 130 mm weiss "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic
- Brenndauer: ca. 41 Stunden, Durchmesser: 68 mm, Höhe: 130 mm, durchgefärbt, Produktzertifizierungen: RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.