Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm "Bonbons" Nouveau Premium


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm "Bonbons" Nouveau Premium
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm "Bonbons" Nouveau Premium
Artikel-Nr.:
     2813-374-8030
Hersteller:
     Nouveau
Herst.-Nr.:
     74683
EAN/GTIN:
     9120050746831
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Papierserviette
Zelltuchservietten

PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm "Bonbons"
Nouveau Premium Papierservietten und Cocktailservietten 33 x 33 cm - 8 Packungen im Karton Druck mit Farben auf Wasserbasis und ohne optische Aufheller Verpackungsfolie aus Holzfaser Umwelt-Produktzertifizierungen: - Klimaneutrales Produkt - FSC® - Nordic Eco Label "Svanen" Motivservietten für den Einzelhand Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
3 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.