| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7926 Herst.-Nr.: 88365 EAN/GTIN: 4002911705063 |
| |
|
| | |
| 200 Cocktail Trinkhalme, Papier Ø 7 mm · 15 cm rot von PAPSTAR Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier, Durchmesser: 7 mm, Länge: 15 cm, Farbe: rot, temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten, nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen, Ideal für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 10 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 16 cm | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 8 | | € 4,95* | ab € 5,36* | € 7,14* | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 4,30* | € 8,15* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0268* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 57,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|