| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7838 Herst.-Nr.: 88499 EAN/GTIN: 4002911552391 |
| |
|
| | |
| PAPSTAR 25 Löffel, Papier "pure" 15,5 cm weiss Löffel aus FSC® zertifiziertem Papier - Länge: 15,5 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - stabil und geschmacksneutral - max. Gebrauchstemperatur: Flüssige Lebensmittel max. 50°C Trockene Lebensmittel max 70°C Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 4 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 19 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 3,96* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,32* | € 3,99* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,124* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|