Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte" von PAPSTAR


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
50 Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte" von PAPSTAR
50 Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte" von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-7745
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88690
EAN/GTIN:
     4002911804551
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher

50 Eisbecher, Pappe rund 125 ml Ø 7,5 cm · 5 cm farbig "Früchte" von PAPSTAR
umweltfreundlicher Eisbecher aus Pappe mit Dekor, Füllinhalt: 125 ml, Durchmesser: 7,5 cm, Höhe: 5 cm, Dekor: Früchte, innen mit Bio-Kunststoff beschichtet, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.