Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Deckel für Verpackungsbecher, Pappe rechteckig 2 cm x 17,3 cm x 12,3 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Deckel für Verpackungsbecher, Pappe rechteckig 2 cm x 17,3 cm x 12,3 cm
25 Deckel für Verpackungsbecher, Pappe rechteckig 2 cm x 17,3 cm x 12,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-7653
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88821
EAN/GTIN:
     4002911888216
Suchbegriffe:
Einwegschalen-Deckel
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher

25 Deckel für Verpackungsbecher, Pappe rechteckig 2 cm x 17,3 cm x 12,3 cm braun von PAPSTAR
nachhaltige Deckel für Verpackungsbecher aus Pappe, Material: Pappe, Abmessungen: 17,3 x 12,3 cm, Höhe: 2 cm, passend für Art.-Nr. 88818, 88819, 88820 , Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
13 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
37 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,74*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 11,85*
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 12,68*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,59*
€ 13,06*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,99*
€ 26,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,372* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 140,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
88822
ab € 5,22*
Sonstiges
PAPSTAR
88818
ab € 7,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88820
ab € 8,13*
Sonstiges
PAPSTAR
88819
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.