Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Verpackungsbecher, PP rechteckig 1 cm x 17,3 cm x 12,3 cm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckel für Verpackungsbecher, PP rechteckig 1 cm x 17,3 cm x 12,3 cm transparent
Deckel für Verpackungsbecher, PP rechteckig 1 cm x 17,3 cm x 12,3 cm transparent
Deckel für Verpackungsbecher, PP rechteckig 1 cm x 17,3 cm x 12,3 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2813-374-7652
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88822
EAN/GTIN:
     4002911435229
Suchbegriffe:
Einwegschalen-Deckel
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
25 Deckel für Verpackungsbecher, PP rechteckig 1 cm x 17,3 cm x 12,3 cm transparent

Deckel für Verpackungsbecher aus Pappe

Material: PP (Polypropylen)
- Abmessungen: 17,3 x 12,3 cm, Höhe: 2 cm
- passend für Art.-Nr. 88818, 88819, 88820

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Höhe:
1 cm
Breite:
17,3 cm
Gewicht:
9,6
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
19
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
13
Bruttogewicht der Einzelpackung:
244,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
73
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 7,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,35*
€ 9,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2492* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 95,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88821
ab € 7,96*
Sonstiges
PAPSTAR
88818
ab € 6,99*
Sonstiges
PAPSTAR
88820
ab € 8,10*
Sonstiges
PAPSTAR
88819
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.