Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau von Starpak Müllbeutel aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
50 Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau von Starpak Müllbeutel aus
50 Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau von Starpak Müllbeutel aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-7550
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90027
EAN/GTIN:
     4250065900272
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

50 Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau von Starpak
Müllbeutel aus HDPE-Folie (5 my) , Füllinhalt: 30 Liter,

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
5 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
75
40
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,09*
40 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 0,74*
€ 1,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.