Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320 Burgerboxen, Pappe 5,9 cm x 14,8 cm x 13,2 cm braun "Maori" groß von Conpax


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
320 Burgerboxen, Pappe 5,9 cm x 14,8 cm x 13,2 cm braun "Maori" groß von Conpax
320 Burgerboxen, Pappe 5,9 cm x 14,8 cm x 13,2 cm braun "Maori" groß von Conpax
320 Burgerboxen, Pappe 5,9 cm x 14,8 cm x 13,2 cm braun "Maori" groß von Conpax
Artikel-Nr.:
     2813-374-7421
Hersteller:
     Conpax (LM)
Herst.-Nr.:
     96439
EAN/GTIN:
     8712426308197
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr

320 Burgerboxen, Pappe 5,9 cm x 14,8 cm x 13,2 cm braun "Maori" groß von Conpax (LM)
Umweltfreundliche Hamburger-Box , Maße: 14,8 x 13,2 cm (Boden: 11,5 x 11 cm), Höhe: 5,9 cm , mit praktischem Klappdeckel, Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung, Farbe: innen und außen braun, aus nachwachsenden Rohstoffen, auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet, Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Hamburgern & anderen SnacksProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
8.05 kg
Weitere Suchbegriffe: hamburger box
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
92
pro Packung
€ 4,95*
ab € 65,99*
€ 83,23*
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 85,67*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 69,97*
€ 88,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,23*
€ 99,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,86*
€ 97,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,02*
€ 95,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,83*
€ 92,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,99*
€ 78,53
pro Packung
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,20622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.