Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burgerbox Papstar Maori, Einweg, Klappdeckel, L 148 x B 132 x H 59 mm, zu 100 % biologisch abbaubar undaus FSC--zertifizierter Pappe, braun, 320 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189668
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96439
EAN/GTIN:
     8712426308197
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr

Verwenden Sie die Burgerbox Maori des Herstellers Papstar, um Hamburger oder andere Snacks einer Temperatur bis zu 70 C sicher zu verpacken und zu transportieren. Sie ist daher die ideale Wahl für den Ausser-Haus-Verkauf, Grossverbraucher und Caterer.

Ausgestattet mit einem praktischen Klappdeckel und versehen mit optisch ansprechenden Schmuckmustern aus der Tradition der Maori, der Ureinwohner Neuseelands, besteht die Einweg-Box aus brauner, FSC-zertifizierter sowie ungebleichter Frischfaserpappe mit Bio-Beschichtung. Es handelt sich somit um ein ausgesprochen nachhaltiges und umweltbewusstes Produkt.

Sie erhalten die vollständig biologisch abbaubare Burgerbox Maori von Papstar zu 320 Stück, wobei jedes Exemplar über die Masse von ungefähr L 148 x B 132 x H 59 mm verfügt.

Ausführung:

  • 320 Einweg-Burgerboxen mit Klappdeckel
    • versehen mit optisch attraktiven Maori-Schmuckmustern
    • bestens geeignet zum Verpacken und Transportieren von Hamburgern und anderen Snacks
    • ideal für den Ausser-Haus-Verkauf, Grossverbraucher und Caterer
    • verwendbar mit Lebensmitteln einer Temperatur bis 70 C
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter und ungebleichter Frischfaserpappe mit Bio-Beschichtung
    • zu 100 % biologisch abbaubar

Weitere Details:

  • Material: jeweils Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils braun
  • Masse: jeweils ca. L 148 x B 132 x H 59 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Stück pro Paket:
320
Material:
Karton
Breite:
132 mm
Länge:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: 189668, 189668-SW81, Catering Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,84*
€ 85,82*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 85,89*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 88,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,89*
€ 102,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,12*
€ 100,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,26*
€ 97,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,29*
€ 95,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paket
1 Paket enthält 320 Stück (ab € 0,21219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.