Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Sandwichboxen mit Klappdeckeln, PLA "pure" eckig 7 cm x 10 cm x 17,8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Sandwichboxen mit Klappdeckeln, PLA "pure" eckig 7 cm x 10 cm x 17,8 cm
50 Sandwichboxen mit Klappdeckeln, PLA "pure" eckig 7 cm x 10 cm x 17,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-7055
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87810
EAN/GTIN:
     4002911878101
Suchbegriffe:
Einweg-Sandwichbox
Sandwichbox

50 Sandwichboxen mit Klappdeckeln, PLA "pure" eckig 7 cm x 10 cm x 17,8 cm transparent mittel von PAPSTAR
Sandwichbox aus dem Bio-Kunststoff PLA ( Polylactid ), Abmessungen: 7 x 10 x 17,8 cm, Nur für kalte Lebensmittel geeignet! , PLA (Polylactid) ist ein Werkstoff, der aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird, - Endverbrauchern empfehlen wir die Entsorgung über die Gelbe Tonne, Eine Kompostierung über den Hauskompost ist nicht möglich,

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
36 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.64 kg
Form:
eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 10,45*
Lager 2813
14
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 10,84*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 11,35*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,61*
€ 11,61*
4 Tage
14
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 116,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1746* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.