| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6874 Herst.-Nr.: 87644 EAN/GTIN: 4002911374115 |
| |
|
| | |
| 20 Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy" von PAPSTAR Coffee to Go und Nachhaltigkeit müssen kein Widerspruch sein: , Die "Pure-Joy"- Pappbecher aus der Serie "pure" haben eine Beschichtung aus Biokunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wirdFüllinhalt: 0,1 l, Durchmesser: 6,25 cm, Höhe: 6,3 cm, farbig sortiert, Maximal einsetzbar bis 90 °C, passender Deckel: Art.-Nr. 90311, Dank der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für alle Arten von Heißgetränke, wie Kaffee und Tee, Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Farbe: | lila | Länge: | 6 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 16 cm | Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,41* | € 1,98* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,01* | € 2,98* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,09* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0705* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|