Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 8,5 cm x 5,5 cm "Schiffchen" von PAPSTAR


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
12 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 8,5 cm x 5,5 cm "Schiffchen" von PAPSTAR
12 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 8,5 cm x 5,5 cm "Schiffchen" von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-6869
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88197
EAN/GTIN:
     4002911881972
Suchbegriffe:
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
papstar partybecher

12 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 8,5 cm x 5,5 cm "Schiffchen" von PAPSTAR
Formschönes Kiefernholz- Schälchen für Fingerfood-Spezialitäten, Lebensmittelecht, geschmacksneutral, frei von Zusatzstoffen, Länge : ca. 8,5 cm, Breite: ca. 5,5 cm, Höhe an der niedrigsten Stelle ( Mitte ): ca. 1,5 cm, Höhe an der höchsten Stelle ( außen ): ca. 3 cm, Maß des ebenen Bodens: ca. 3,5 x 3,5 cm, Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!,

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
beige
Länge:
10 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: fingerfood becher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,07*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 3,02*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 3,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.